Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée W-VD-IG/S
Pour système de cartouches pour cheville chimique W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton non fissuré. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Fixation par scellement entre le mortier, la douille taraudée et le support d'ancrage
Douille taraudée en acier zingué en tailles M8, M10, M12 et M16 (filetage femelle)
Nettoyage des trous de perçage : 3 x soufflage
Instructions de montage : Insérer la douille taraudée à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.
W-VD-IG/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!