Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Douille taraudée W-VIZ-IG, acier inoxydable A4 pour scellement W-VIZ-IG/A4 (béton)
Douille taraudée W-VIZ-IG, acier inoxydable A4 pour scellement W-VIZ-IG/A4 (béton) - 1
Douille taraudée W-VIZ-IG, acier inoxydable A4 pour scellement W-VIZ-IG/A4 (béton) - 2
Douille taraudée W-VIZ-IG, acier inoxydable A4 pour scellement W-VIZ-IG/A4 (béton) - 3
Douille taraudée W-VIZ-IG, acier inoxydable A4 pour scellement W-VIZ-IG/A4 (béton) - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille taraudée W-VIZ-IG, acier inoxydable A4 pour scellement W-VIZ-IG/A4 (béton)

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Possibilité d'utiliser des tiges filetées et des vis standard (en respectant les exigences de l'ATE-04/0095)

  • Montage affleurant possible : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment.

  • Le scellement chimique est adapté pour la fixation en béton fissuré (zone de tension du béton) et non fissuré (zone de compression du béton)

  • Le scellement chimique durci scelle le trou de perçage de façon optimale

  • Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ-IG M6 à M20), avec un foret aspirant (W-VIZ-IG M8 à M20 uniquement avec du béton sec) ou par perçage diamant (W-VIZ-IG M8 à M20).

  • Montage avec faible pression d'expansion pour un entraxe et des distances au bord minimes

  • La géométrie de la douille taraudée garantit une post-expansion fiable

  • Nettoyage mécanique des trous : Manipulation facile, très bon nettoyage des trous de perçage, charges de travail élevées

  • Chevilles en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/force de diamètres M6, M8, M10, M12, M16 et M20
Homologation

Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

Indication

Scellement chimique approprié : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Domaine d'application