Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée W-VD-IG, acier inoxydable A4
Pour système d'ampoule chimique deux composants W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton non fissuré. Acier inoxydable A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Fixation par scellement du mortier, de la douille taraudée et du matériau support
- Douille taraudée en acier inoxydable A4 de diamètres (filetage interne) M8, M10, M12 et M16
W-VD-IG/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!