Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille spéciale pour écrou d'essieu de 31,5 mm Pour Ford
Douille spéciale avec des dimensions spéciales pour la dépose et la pose correctes des écrous d'essieu
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Ajustement très précis, protégeant le profil extérieur de l'écrou de tout dommage ou blocage
- C-MAX ENERGI 2014-2018, C-MAX 2018-2019, FOCUS à partir de 2018, KUGA à partir de 2017, MUSTANG à partir de 2015, CONNECT Mk2 et TURNEO CONNECT à partir de 2017, etc.
- Pour écrou d'essieu Ford OEM n° 2 216 529 (M22x1.5)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!