Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille pour capteur de température AF17
Pour la dépose sans dommage du capteur de température des gaz d'échappement sur les moteurs VAG 2.0 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Spécialement conçu pour la dépose sans dommage du capteur de température des gaz d'échappement sur les moteurs VAG 2.0 L
- Ajustement précis pour un maintien sûr et une manipulation facile
- Construction robuste en acier au chrome-molybdène de haute qualité pour une durée de vie prolongée et une résistance élevée
- Conception compacte pour faciliter l'utilisation même dans les espaces exigus
- Accessibilité optimale grâce à un diamètre extérieur ajusté avec précision
- Application multifonction grâce à l'entraînement six pans
- Une fois le capteur déposé, il est possible de déposer le couvercle de la courroie crantée
- L'intervalle de remplacement de la courroie de distribution est de 210 mkm
- Des problèmes avec la pompe à eau se produiront cependant tous les 70 à 120 mkm
- Moteurs VAG 2.0 L etc.
- Réf. OEM : Capteur VW AG906 088 DK
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!