Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille spéciale 1/2'' 44 mm pour support/articulation de guidage PSA/Toyota
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour l'installation et la dépose de rotules de suspension vissées sur l'essieu avant
Références OE : Citroën/Peugeot OE-98 186 575 80 et Toyota OE-SU001-A6525)
Dimensions spéciales 44 mm AF avec empreinte 1/2 pouce, conception longue
Convient aux modèles Peugeot Traveller et Expert III à partir de 2016, fourgon/rigide/châssis Citroën SpaceTourer et Jumpy III à partir de 2016, Toyota Prorace Verso et fourgon à partir de 2016 et Opel Zafira Life à partir de 2019
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!