Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Douille pour sonde lambda

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille pour sonde lambda

Pour la pose et la dépose des sondes lambda, par ex. sur les véhicules FORD, BMW, OPEL, VW, AUDI, SEAT et SKODA

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Pour la pose et la dépose des sondes lambda, par ex. sur les véhicules FORD, BMW, OPEL/VAUXHALL, VW, AUDI, SEAT et SKODA

  • Quatre pans mâle double 12,5 = 1/2" ou actionnement par dispositif 6 pans de 30 mm

  • Chrome vanadium

  • Surface phosphatée

  • Dimensions : 22 mm