Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Loqueteau aimanté à pression double
Loqueteau aimanté à pression double - 1
Loqueteau aimanté à pression double - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Loqueteau aimanté à pression double

La porte s'ouvre automatiquement quand on appuie sur le panneau de porte. La porte peut être fermée en exerçant une légère pression sur le panneau de porte.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Force de maintien de 6 kg



Verrouillage à pression


La porte s'ouvre automatiquement lorsque vous appuyez sur le panneau de porte. Pour fermer la porte, il suffit d'exercer une légère pression sur le panneau de porte



Matériau : Nylon (polyamide)