Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Doigt d'indexage avec poignée bouton court acier fin sans rainure de verrouillage, avec pas fin
Court, acier, tête à collerette large en polyamide, avec rainure de verrouillage, sans contre-écrou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le passage à une autre position de verrouillage n'est possible qu'après le désengagement manuel du boulon.
Les boulons de verrouillage sont utilisés lorsqu'il faut empêcher un changement de la position de verrouillage dû à des forces transversales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!