Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Distributeur manuel pour savon et désinfectant
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 1
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 2
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 3
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 4
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 5
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 6
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 7
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 8
Distributeur manuel pour savon et désinfectant - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Distributeur manuel pour savon et désinfectant

Doseur à levier. Pour la distribution de produits de protection, de nettoyage et d'entretien dans l'atelier et les sanitaires.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Efficace et économique


  • Dosage optimal

  • Vidage total des recharges

  • Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l


Hygiène optimale


Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.



Simple en termes de technologie et d'application


La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes



Système de rail pratique


  • Evolutif à tout moment

  • Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct
Domaine d'application