Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Distributeur de sécurité PRCD-S+
Distributeur de sécurité PRCD-S+ - 1
Distributeur de sécurité PRCD-S+ - 2
Distributeur de sécurité PRCD-S+ - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Distributeur de sécurité PRCD-S+

Fonctionnement à 1 bouton – le bouton "test" conventionnel n'est pas nécessaire

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Disjoncteur de courant de défaut portable avec courant de mesure différencié ≤ 30 mA pour les courants alternatifs, les impulsions de courant de défaut continu et les courants de défaut phasés

  • Dispositif intermédiaire en ligne pour connexion directe dans la ligne

  • Détecte les erreurs de mesure (par exemple, port de gants) et ne s'allume pas

  • Test entièrement automatique des conditions de connexion correctes

  • Coupe L et N en cas de panne, le circuit conducteur de protection reste fermé

  • Le circuit conducteur de protection est activé à l'avance et désactivé par la suite

  • Protection contre les surtensions et les sous-tensions

  • Détecte les défauts d'usine
Domaine d'application