Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit distributeur de godets de mélange
Comprend quatre distributeurs de godets de mélange de peinture pour chacune des quatre tailles de godets de mélange disponibles : 385 ml, 750 ml, 1 400 ml, 2 300 ml
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Sert de système de stockage et de rangement tout en protégeant les godets de la poussière et de la saleté
- Convient à un montage mural
Sert de système de stockage et de rangement tout en protégeant les godets de la poussière et de la saleté. Convient à un montage mural
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!