Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dissolvant de résidus de silicone
Pour retirer les joints silicone frais et durcis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Agit en profondeur
Pour obtenir des surfaces entièrement exemptes de silicone.
Retrait très rapide et pratique
- Gain de temps considérable par rapport à un retrait mécanique des résidus de silicone
- Les résidus de silicone peuvent être facilement retirés sans effort important
Inodore
Pas d'odeur désagréable.
Excellente compatibilité avec les matériaux
Convient à la plupart des surfaces.
Ne convient pas au mastic d'étanchéité pour façade et pierre naturelle ou aux produits d'étanchéité PU et acrylique. Eviter tout contact avec le polyamide (nylon) ou la pierre naturelle. Des essais préliminaires sont requis sur les peintures et les substrats poreux.
Permet de retirer les résidus de silicone frais et durcis du bois, de la maçonnerie, de la pierre (sauf la pierre naturelle), de la céramique, du métal, du verre, du plastique et des textiles.
- La surface d'application doit être propre et sèche. Le temps d'application dépend de l'épaisseur de la couche de silicone à retirer.
- Epaisseur de la couche< 2 mm : 4 h maximum
- Epaisseur de la couche = 2 mm : 4 à 6 heures environ
- Epaisseur de la couche > 2 mm : 6 à 12 heures environ
- Retirer d'abord le silicone mécaniquement. Recouvrir complètement les résidus de silicone avec du dissolvant pour résidus de silicone. Hauteur d'application : 3 fois l'épaisseur de la couche du silicone, soit 5 mm minimum.
- Ne pas diluer avec de l'eau pendant le temps d'application. Retirer le silicone décomposé avec une spatule en bois ou un chiffon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!