Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Agent de décirage
Produit anti-cire pour les véhicules utilitaires cirés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Performances de nettoyage extrêmement élevées
- Elimine facilement les agents conservateurs à base de cire
- Préparation optimale des travaux de peinture, d'apprêtage, de revêtement ou d'impression
S'évapore sans laisser de traces
Ne laisse pas de tache après séchage
Ne forme pas d'émulsion avec l'eau
N'empêche pas d'utiliser un séparateur de liquide léger (DIN 1999)
Sans AOX ni silicone
Permet d'éliminer les peintures et vernis non durcis. Vérifier la résistance des composants en plastique et en caoutchouc au préalable. Classe/catégorie de risque : Danger d'aspiration, catégorie 1.
Ne pas utiliser d'eau sur des matériaux qui se corrodent facilement.
Véhicules, moteurs, machines, outils, fer, acier, alliages légers et métaux non ferreux, verre et céramique
Méthodes par pulvérisation, brossage, nettoyage haute pression ou immersion possibles. Vérifier le type de protection avant utilisation.
Manuelle :
Appliquer le produit non dilué sur les surfaces à traiter ou à nettoyer. Temps d'application : environ 1 à 5 minutes. Ensuite, rincer soigneusement à l'eau chaude.
Appareils haute pression :
Pulvériser le déparaffinant sur les pièces à décirer ou à nettoyer avec de l'eau chaude. Concentration d'application : 5 - 10 %. Laisser agir pendant 1 à 5 minute(s) environ. Rincer soigneusement à l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!