Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 76 versions trouvées
Pour un taux denlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
Les différents grains céramiques Cubitron II sont répartis uniformément mais aléatoirement afin de reproduire la finition de ponçage dun disque à poncer.
Disques de ponçage élastiques robustes résistants à la déchirure
Disque à poncer haute performance pour le travail de lacier inoxydable. Avec couche de liant supplémentaire : réduit les températures de ponçage et donc le risque de décoloration.
For an extremely high removal rate with low contact pressure for steel, cast iron and scale
Disque abrasif élastique robuste résistant à la déchirure
Bleu/vert pour lacier et lacier inoxydable (acier inoxydable professionnel).
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
Les différents grains céramiques Cubitron II sont répartis uniformément mais aléatoirement afin de reproduire la finition de ponçage d'un disque à poncer.
Disque à poncer haute performance pour le travail de l'acier inoxydable. Avec couche de liant supplémentaire : réduit les températures de ponçage et donc le risque de décoloration.
Bleu/vert pour l'acier et l'acier inoxydable (acier inoxydable professionnel).
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage