Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le ponçage préalable du bois tendre et du bois dur non traité, de MDF, des panneaux à copeaux et en bois (OSB), des panneaux plaqués et contreplaqués.
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, composés de mastic, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et matage de peinture.
Utilisé pour le meulage des surfaces, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.
Les différents grains céramiques Cubitron II sont répartis uniformément mais aléatoirement afin de reproduire la finition de ponçage d'un disque à poncer.
Disques de ponçage élastiques robustes résistants à la déchirure
Disque abrasif net à capacité d’abrasion élevée pour le ponçage de plaques de plâtre, de bois durs et tendres, de vernis, de mastics, de plastiques et de métaux non ferreux.
Pour le nettoyage des cordons de soudure, des surfaces métalliques, du bois et du plastique
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage