Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Longévité extrême et excellentes capacités de coupe
En grain céramique hautes performances avec système de fixation optimal pour une très grande longévité, une capacité de coupe maximale et des propriétés de coupe optimales
Très longue longévité et excellentes capacités de coupe
Excellent disque à tronçonner standard avec une bonne efficacité de coupe et une longue durée de vie
Disque standard hautes performances avec d'excellentes performances.
Extreme cutting performance, ultra-thin
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage