Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable
Particulièrement adapté au travail de l'acier allié et non allié.
Avec forme et disposition des segments brevetées. Durée de vie extrêmement longue associée à un taux d'enlèvement du matériau très élevé. Spécialement adapté pour le meulage des arêtes.
Avec grain céramique de meulage actif intégré, spécialement conçu pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés
Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium.
Pour le professionnel du tuyau Elimination des cordons de soudure et meulage de finition en une seule opération.
Pour une visibilité optimale lors de l'usinage de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium
Compatible avec système Roloc 3M
Pour l'usinage dans des zones difficiles d'accès, comme les rayons et les soudures d'angle
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage