Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque de ponçage 777F 3M Roloc
Disques abrasifs en tissu résistant pour les tâches de ponçage et d'élimination courantes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Le code couleur facilite la distinction entre les différents grains
- Disques abrasifs avec grain Cubitron céramique pour le travail de l'acier inoxydable
- Aucune décoloration due à la chaleur de la pièce grâce à l'adjuvant de meulage intégré
- Support stable et résistant aux déchirures
- Minéral dur et particulièrement tenace
- Faible température de meulage et faible charge thermique pour le grain abrasif
- Changement de disque sûr et rapide
- Faible taux d'usure et grande longévité
Pour la dépose, le ponçage et l'ébavurage pendant le travail de l'acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!