Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque fibre vulcanisé grain céramique Longlife & Speed
Bleu/vert pour l'acier et l'acier inoxydable (acier inoxydable professionnel).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Rugosité minimale et finition de surface parfaite grâce au grain abrasif uniforme et précis
Taux d'enlèvement extrêmement élevé avec ponçage à faible échauffement
Grâce au grain abrasif hautes performances et à la couche de couverture abrasive active
Faible pression de contact requise
Grâce au grain abrasif haute performance
Très grande durée de vie
Grâce au grain abrasif de précision, uniforme et disposé verticalement
Sans fer, ni chlore, ni soufre (<= 0,1 %)
Le grain Cubitron® II précis et entièrement uniforme ne correspond à aucune des nombreuses normes internationales définissant les grains (p. ex. FEPA). C'est pour cette raison que la taille de grain est indiquée avec un signe "+" et classée de manière empirique dans l'une des séries de grain connues (p. ex. 36+)
3M® et Cubitron® sont des marques de la société 3M Company
Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et le ponçage des cordons de soudure
A utiliser sur les meuleuses à air comprimé ou électriques portatives, à des vitesses périphériques jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage
Matériaux compatibles : acier inoxydable ; acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié) ; acier et aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!