Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque diamant pour chantier silencieux Longlife & Speed RS

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque diamant pour chantier silencieux Longlife & Speed RS

Disque diamant silencieux haut de gamme spécialement conçu pour tous les métiers de la construction, extrêmement polyvalent, très longue durée de vie et vitesse de coupe maximale. Le disque parfait pour toutes les meuleuses et les rainureuses. Réduction du bruit jusqu'à 15 dB.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Vitesse de coupe maximale et arêtes de coupe extrêmement propres et précises sur toute la durée de vie


  • Segments spécialement conçus, inclinés, à dents serrées

  • Technologie de segment innovante avec structure multicouche parfaitement coordonnée et disposition dynamique des diamants


Réduction du bruit jusqu'à 15 dB, ce qui est subjectivement perçu par l'utilisateur comme une réduction de moitié du niveau sonore


Support sandwich avec film en cuivre intégré



Durée de vie extrêmement longue


  • Segments jusqu'à 15 mm

  • Nouvelle formulation de segment


Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux très abrasifs


Segments de protection spécialement conçus avec un diamètre de disque de 125 mm



Evacuation de la poussière et refroidissement optimisés


Les segments de ventilation innovants et spécialement conçus laissent pénétrer l'air de refroidissement et transportent la poussière hors de la zone de coupe.



Fonctionnement plus régulier et utilisation plus agréable


La géométrie des fentes particulièrement innovante réduit les vibrations incontrôlées et les bruits désagréables pendant le fonctionnement

Indication
  • Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes

  • Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes

  • Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce en plusieurs sections (coupe oscillante)

  • Travailler sans exercer de pression : le poids de l'outil est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.

  • Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !

  • Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection pour travailler

  • Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité

  • La flèche de direction sur le disque doit correspondre au sens de rotation de l'outil

  • Ne pas utiliser pour le ponçage latéral

  • Utiliser la protection faciale appropriée

  • Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)

  • Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures