Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque coupe diamant coupe carrelage à l'eau
Disque diamant économique longue durée conçu pour une épaisseur de matériau jusqu'à 20 mm environ.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Coupe propre
Grâce à la structure à bord fermé et à segment fin.
Utilisation polyvalente sur les machines dotées d'un support de 25,4 et 30 mm
La bague de réduction montée en sortie d'usine peut être simplement retirée si nécessaire pour agrandir le trou de montage à 30 mm.
Pour la coupe à eau avec scie fixe et scie à onglets.
Carreaux, brique recuite tendre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!