Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Béton/tarmac
Disque diamant très polyvalent, durable et économique, bien que spécialement conçu pour le tarmac, les matériaux de construction abrasifs et les produits en béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Très économique.
- Très polyvalent grâce à l'alternance de segments de ventilation et de sous-segments
- Compromis optimal entre fonctionnement et économies
- Hauteur de segment de 10 mm, pour une longévité accrue
Protection contre les contre-dépouilles dans le matériau de support au sein de matériaux très abrasifs
Grâce à des segments de protection spécialement conçus
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer.
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
- Utiliser la protection faciale appropriée.
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures.
- Particulièrement adapté au béton (y compris le béton armé), au béton lavé, au béton cellulaire, au tarmac, aux matériaux de construction abrasifs, à la chape, à la brique, aux tuiles de toit en béton et au Poroton
- Pour coupe à sec ou humide.
- Pour une utilisation sur les disques à tronçonner manuels et les rainureuses
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!