Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Speed GaLa
Disque diamant spécialement conçu pour les travaux de jardinage et d'agriculture. Offre une très grande facilité de coupe et une grande longévité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Qualité de découpe optimisée, en particulier dans la pierre naturelle
La composition spéciale et l'arête de coupe fermée à denture fine permettent des découpes extrêmement précises et rapides et des bords nets.
Fonctionnement en douceur.
Le disque ne flotte pas et ne vibre pas grâce au support ondulé et aux ouvertures de ventilation spécifiquement alignées
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max.), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
- Utiliser la protection faciale appropriée.
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
- Particulièrement adapté pour le béton ancien, le béton, le béton lavé, la pierre de béton, les tuyaux en béton, les pavés emboîtés, les briques de pavage, le granit souple/dur, les briques vitrifiées souples/dure, les briques en argile souple/dure, les tuyaux en grès, les tuyaux en fonte ductile, les tuyaux SML, le Poroton souple/dur, le marbre
- Pour coupe à sec ou humide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!