Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque diamant Longlife & Speed 3D Extreme
Jaune pour les chantiers. Pour meuleuses d'angle. Avec d'excellentes propriétés de coupe pour tous les métiers de la construction grâce à la technologie 3D innovante.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Technologie 3D
Disposition spéciale des diamants pour d'excellentes propriétés de coupe
Protection contre la contre-dépouille, notamment en cas d'utilisation de matériaux particulièrement abrasifs
Grâce à 3 segments de protection spéciale d'une hauteur de 15 mm.
3 x plus d'arêtes de coupe que les disques de coupe similaires
Grâce à une nouvelle forme de segment (technologie de dents courtes).
Refroidissement optimisé
Des ouvertures de refroidissement spéciales disposées "en forme de flèche" apportent un refroidissement supplémentaire et servent d'indication intégrée du sens.
Avantages pour l'utilisateur
- Extrêmement peu de vibrations
- Arêtes de coupe extrêmement propres
- Très peu de frottement, et donc peu de chaleur dégagée
- Fonctionnement très silencieux
- Précision remarquable
- Une très faible quantité de contre-dépouille
- Très grande rapidité
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses de rotation trop élevées et s'usent trop rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- En cas de perte de la facilité de coupe (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation)
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Malgré le niveau de sécurité offert par cet outil, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse de rotation max. !), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer ; utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Pour coupe à sec ou humide. Spécialement conçu pour les matériaux particulièrement durs qui entraînent généralement une usure très rapide d'autres disques.
Applications fréquentes
Béton ancien/béton, béton lavé, béton armé, dalles de béton/tuiles, briques/tuyaux en béton, brique calcaire, granit/marbre, marbre, grès cérame. Tuyaux en fonte, briques en mâchefer, tuiles vitrées, Poroton dur, mortier/plâtre, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!