Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à déjointoyer Combined Longlife & Speed RS Plus
Pour la coupe rapide et le fraisage en simultané des goulottes de câblage avec rainureuses d'au moins 1 800 W. Le démontage long et fastidieux de la barre centrale n'est plus nécessaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Gain de temps jusqu'à 50 %
La disposition spéciale et la géométrie des disques diamant côte à côte permettent la coupe et le fraisage en un seul procédé.
Protection contre les contre-dépouilles, notamment dans les matériaux particulièrement abrasifs
Segments de protection spéciaux
Réduction des poussières et saletés
La découpe et le fraisage simultanés entraînent l'aspiration de la poussière ou de la saleté hors de la fente pendant le processus en cas d'utilisation de la rainureuse.
Idéal pour les tubes vides de 20 mm ou 25 mm
Les dimensions légèrement sous-dimensionnées permettent un serrage de base du tube vide à un certain degré (sans matériel de montage supplémentaire), ce qui facilite encore plus le travail.
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses périphériques insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans un matériau abrasif comme le grès, en effectuant plusieurs coupes
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Les disques diamant sont conçus pour les coupes rectilignes. Le fait de couper des courbes déforme la lame et entraîne des fissures du noyau et des déchirures des segments. Risque de blessure !
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral
- Utiliser la protection faciale appropriée
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement)
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, mal utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures
Brique calcaire, béton cellulaire, pierre ponce, produits en béton, béton, béton (légèrement armé), idéal pour les briques creuses (Poroton, etc.). Pour des matériaux particulièrement durs, la profondeur de coupe maximale est atteinte en deux étapes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!