Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de rechange Pour coupe-carreaux FS 935-20 et FS 1350-12 G.
Jeu comprenant une molette de coupe de rechange avec roulement à billes (22 x 6,0 x 5,8 mm) et un axe correspondant adapté aux deux coupe-carreaux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Robuste
- La roue de rechange est fabriquée en carbure de tungstène extrêmement dur, ce qui la rend particulièrement robuste et résistante à l'usure
Précis
- La molette de coupe avec roulement à billes est particulièrement précise en raison de ses bords larges et rodés
Facile à utiliser
- La roue de rechange est fournie avec l'axe trempé pour la fixation, et la roue de coupe peut être facilement montée dessus
Pour couper divers matériaux, tels que le grès
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!