Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif à bois Useit®
Pour le bois dur et tendre traité et non traité, les mastics, les plastiques, les plaques de plâtre, les peintures, les systèmes de peintures dures et tendres, et les matériaux minéraux (pierre artificielle)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène
- Opération sans poussière et sans ombre
Permet de gagner du temps et de l'argent
Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement du disque abrasif
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Wurth Useit Superpad Wood ont été optimisés en fonction du matériau et de la quantité de poussière produite
Le diamètre du disque de 225 mm est idéal pour le ponçage des plaques de plâtre de cloisons sèches sur lesquelles du mastic a été appliqué (convient pour la ponceuse "Girafe" à long col).
Le disque Wurth Superpad pour le bois est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!