Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque de finition pour véhicule
Disque de finition pour véhicule - 1
Disque de finition pour véhicule - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de finition pour véhicule

Pour retirer la poussière incrustée, les coulées de peinture et l'effet peau d'orange, et pour permettre un ponçage fin avant polissage et matage de surfaces peintes.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Temps de meulage et de polissage nettement plus courts


Taux d'enlèvement exceptionnel avec des performances de meulage jusqu'à 6 fois supérieures.



Extraction sur toute la surface


Grâce au tissu maille-mousse, la poussière de ponçage est soigneusement éliminée de toute la surface, offrant ainsi une finition de meulage uniforme.



Equilibrage de pression, absorption et perméabilité


La structure uniforme du matériau mousse garantit une absorption contrôlée et un refoulement de l'eau.



Fonctionnement sûr


Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface, ce qui réduit au minimum le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes.

Domaine d'application