Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque auto-aggripant texture non tissée
Disque auto-aggripant texture non tissée - 1
Disque auto-aggripant texture non tissée - 2
Disque auto-aggripant texture non tissée - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque auto-aggripant texture non tissée

Pour le matage, le brunissage, le polissage et l'égalisation des tôles pré-poncées. Obtention de surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de l'aspect bleuté.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Double imprégnation


Très grande longévité par rapport aux disques non tissés auto-agrippants traditionnels.



Vitesse de rotation recommandée :


1 000 tr/min à 4 000 tr/min

Indication

A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros. Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée. Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.