Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque abrasif radial
Pour un nettoyage facile et rapide des zones difficilement accessibles telles que les feuillures de porte. A utiliser sur les meuleuses axiales pneumatiques et les arbres flexibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Moulé en une seule pièce
- Aucune soie ne peut se détacher
- Aucun risque de blessure
- Travail contrôlé et silencieux
Segments individuels
Niveau de flexibilité d'application extrêmement élevé, la largeur de la brosse pouvant être réglée individuellement (jusqu'à dix segments séparés).
Matériau Cubitron robuste exclusif (grain céramique)
- Performances de meulage élevées, protection exceptionnelle du matériau, agressivité et très grande longévité sans exercer de pression de contact intense
- Aucun encrassement
Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à ce que l'intégralité du segment soit utilisée
Economies
Pour éliminer les dépôts fins, épais ou difficiles tels que la peinture, la rouille, les écailles, les zones adhésives, les résidus de joints, les revêtements ou la saleté sur tous les types de métaux, ainsi que pour nettoyer le plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!