Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Brosse abrasive pour meuleuse d'angle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse abrasive pour meuleuse d'angle

Pour nettoyer et enlever les revêtements ou la saleté sur les métaux, le béton, la pierre naturelle, le bois et le plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Moulé en une seule pièce


  • Aucune soie ne peut se détacher

  • Travail contrôlé et silencieux


Matériau "CUBITRON" robuste exclusif (grain céramique).


Performances de coupe élevées, agressivité et durée de vie extrêmement longue sans exercer de pression intense



Convient à des vitesses jusqu'à 25 000 tr/min.


Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines manuelles



Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à l'usure complète du disque


Economique



Systèmes de montage à changement rapide sans outil pour Ø 50 mm et Ø 75 mm


Montage simple et rapide



Filetage M14 intégré pour Ø 115 mm


Aucun plateau de ponçage spécial nécessaire