Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque pour film 775L

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disque pour film 775L

Le disque à film 3M™ Cubitron™ II associe le grain de précision breveté Cubitron™ II à un support de colle robuste et constitue ainsi une référence en matière de ponçage excentrique. Il est synonyme d'enlèvement de matière agressif, de ponçage rapide, de longue durée de vie et de surfaces uniformes.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Support optimal du grain et stabilité des bords


Support de film particulièrement résistant à la déchirure



Une aspiration optimale


La perforation innovante en spirale assure une aspiration optimale et donc un travail plus agréable.