Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
15 article(s) avec 67 versions trouvées
Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Longévité extrême et excellentes capacités de coupe
En grain céramique hautes performances avec système de fixation optimal pour une très grande longévité, une capacité de coupe maximale et des propriétés de coupe optimales
Disque standard hautes performances avec dexcellentes performances.
Très longue longévité et excellentes capacités de coupe
Extreme cutting performance, ultra-thin
Spécialement conçu pour tous les types dacier avec une longévité et une puissance de coupe extrêmement élevées
With the 3M™ Cubitron™ 3 cutting disc you make perpendicular cuts using the outer edge of the disc
Durée de vie extrêmement longue, capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs et travaillés, très grande stabilité latérale.
Pour laluminium et les métaux non ferreux.
Specially designed for all types of steel with extremely long service life and cutting performance.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Disque standard hautes performances avec d'excellentes performances.
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Disque abrasif à bois Useit®
Lames de scie pour DST 380
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Lame de scie pour carrosserie avec adaptateur SIG
Disque de papier abrasif à sec bois KP Perfect
Rouleau de papier abrasif à sec bois KP perfect KP perfect
Foret métal HSS DIN 338 type RW