Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Temps de coupe très rapides
- Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)
- Très facile à utiliser et garantit un travail convivial
- Très bonne résistance à la casse
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
- Idéal pour l'acier
- Particulièrement efficace pour la coupe de profilés et des tuyaux à parois fines, des tôles fines, des panneaux de carrosserie, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!