Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier - 1
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier - 2
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier - 3
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier - 4
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier

Très longue longévité et excellentes capacités de coupe

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Très faible risque de rupture

  • Très haute stabilité latérale
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif