Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner pour aluminium/métaux non ferreux Longue durée de vie
Pour l'aluminium et les métaux non ferreux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108090.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Disques de coupe hautes performances renforcés en fibres liées à la résine synthétique.
- Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
- Très faible risque de rupture.
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales.
- Durée de vie extrêmement longue.
- Capacité de coupe optimale dans les matériaux massifs et profilés.
- Très grande stabilité latérale.
- Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (plats) avec la bague métallique vers la machine
Aluminium, alliages d'aluminium, cuivre, laiton, bronze, autres métaux lubrifiés non ferreux
Coupe des grappes, des matériaux massifs, des tuyaux, des profilés, des tôles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!