Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 1
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 2
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 3
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 4
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 5
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Longévité extrême et excellentes capacités de coupe

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Jusqu'à 50 % de coupes supplémentaires possibles

  • Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives

  • Pratiquement aucune retouche nécessaire

  • Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur

  • Très grand tampon de sécurité
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif