Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 1
Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 2
Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 3
Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 4
Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 5
Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à tronçonner CERALINE Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

En grain céramique hautes performances avec système de fixation optimal pour une très grande longévité, une capacité de coupe maximale et des propriétés de coupe optimales

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Confort d'utilisation maximal

  • Très grand tampon de sécurité

  • Charge thermique extrêmement faible

  • Faible pression de contact

  • Pratiquement aucune retouche nécessaire

  • Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur
Indication
  • Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif