Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable
Disque standard hautes performances avec d'excellentes performances.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
- Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique.
- Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
- Grande résistance à la rupture
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %).
- Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Travailler uniquement avec des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe - risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique vers la machine
Tôles en acier inoxydable, aciers inoxydables non alliés, aciers alliés et fortement alliés, aciers antirouille et résistant aux acides, aciers chrome nickel
Coupe des tôles, des tuyaux, des profilés, des câbles en acier, du fer d'armature, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!