Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à meuler pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à meuler standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique présentant de très bonnes performances
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Résistance à la rupture élevée
- Disque à dureté moyenne
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
- Adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!