Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 1
Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 2
Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 3
Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disques à meuler Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec un taux d'enlèvement de matière particulièrement élevé et rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Construction multicouche spéciale


  • Couche noire à grain fin (couche de support abrasive active)

  • Couche rouge à grain grossier (couche abrasive active avec grain abrasif spécialement enrobé)

  • Tissu intérieur en matériau non tissé spécial

  • Sécurité accrue pendant le ponçage, pas d'effilochage du disque

  • Excellent amortissement des vibrations

  • La finition de ponçage peut être influencée par la modification de l'angle de ponçage


Ponçage à faible échauffement



Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales



Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif


Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct


Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.