Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque à meuler Longlife Pour l'acier inoxydable

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à meuler Longlife Pour l'acier inoxydable

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales

  • Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif