Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
14 article(s) avec 114 versions trouvées
Zirconium, particulièrement adapté à lusinage de lacier inoxydable
Particulièrement adapté au travail de lacier allié et non allié.
Avec forme et disposition des segments brevetées. Durée de vie extrêmement longue associée à un taux denlèvement du matériau très élevé. Spécialement adapté pour le meulage des arêtes.
Avec grain céramique de meulage actif intégré, spécialement conçu pour lacier inoxydable et les aciers fortement alliés
Pour un taux denlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour lacier, lacier inoxydable et laluminium.
Pour le professionnel du tuyau Elimination des cordons de soudure et meulage de finition en une seule opération.
Pour une visibilité optimale lors de lusinage de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium
Compatible avec système Roloc 3M
Pour lusinage dans des zones difficiles daccès, comme les rayons et les soudures dangle
Disque abrasif segmenté ergonomique pour le travail des métaux.
Bonne vision à travers le disque et donc du matériau en cours de traitement. Idéal pour le traitement des tôles fines.
Avec multi-connexion à meulage actif spécialement conçue pour lacier inoxydable et les aciers fortement alliés (surface)
Un soudage dangle professionnel pour lacier/lacier inoxydable. Pour le travail des matériaux dans des zones difficiles daccès, comme les rayons et les soudures dangle.
Pour les tronçonneuses avec montage direct M14. Idéal pour le polissage et lélimination des décolorations mineures (professionnels de la tuyauterie).
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable
Particulièrement adapté au travail de l'acier allié et non allié.
Avec forme et disposition des segments brevetées. Durée de vie extrêmement longue associée à un taux d'enlèvement du matériau très élevé. Spécialement adapté pour le meulage des arêtes.
Avec grain céramique de meulage actif intégré, spécialement conçu pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés
Pour un taux d'enlèvement très rapide et élevé des matériaux avec une faible pression de contact, pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium.
Pour une visibilité optimale lors de l'usinage de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium
Pour l'usinage dans des zones difficiles d'accès, comme les rayons et les soudures d'angle
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage