Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 1
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 2
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 3
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 4
Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles CERALINE Longlife & Speed

Pour une visibilité optimale lors de l'usinage de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Assure des résultats de ponçage optimaux et évite les défauts de fabrication indésirables


Sa segmentation transparente offre une vue claire de la pièce à usiner.



Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Vitesse circonférentielle max. de 63 m/s.

  • Vitesse de rotation recommandée : 7 500 tr/min

  • La feuille devient plus souple à des vitesses plus basses, afin de s'adapter parfaitement au contour de la pièce.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)