Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque pour polissage segmenté en feutre Pour les meuleuses avec montage direct M14
Pour les tronçonneuses avec montage direct M14. Idéal pour le polissage et l'élimination des décolorations mineures (professionnels de la tuyauterie).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Polissage rapide et simple
Feutre de haute qualité (100 % laine de mouton)
Excellents résultats de surface
Les ailettes verticales et les rainures de refroidissement dans le disque facilitent le polissage à froid.
Utilisable sans accessoires supplémentaires
Le disque de meulage segmenté en feutre peut être utilisé directement sur les tronçonneuses et les lustreuses à vitesse variable grâce au filetage M14.
Max. 4 000 tr/min, 2 500-3 000 tr/min recommandés
Appliquer la pâte correspondante lorsque la machine tourne !
Acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, pièces en plastique et revêtements
- Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.
- Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court.
- Un disque pour polissage segmenté en feutre distinct doit être utilisé avec chaque pâte. Ceci empêche de mélanger différentes pâtes et de dégrader les résultats.
- Nettoyer les disques de polissage segmentés en feutre obstrués en appuyant légèrement avec une brosse métallique.
- Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide du Wiener Kalk.
- Les recommandations relatives à l'application revêtent un caractère général dépendant de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.
- Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!