Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Disque à lamelles Speed
Disque à lamelles Speed - 1
Disque à lamelles Speed - 2
Disque à lamelles Speed - 3
Disque à lamelles Speed - 4
Disque à lamelles Speed - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Disque à lamelles Speed

Avec multi-connexion à meulage actif spécialement conçue pour l'acier inoxydable et les aciers fortement alliés (surface)

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)



Toile abrasive hautes performances avec couche de finition de meulage actif supplémentaire (revêtement Topsize)



Disque de support en toile de verre robuste



Par rapport aux disques segmentés traditionnels :


  • Taux d'enlèvement de matière très élevé

  • Qualité de surface plus fine et plus uniforme


Toile abrasive hautes performances (zirconium avec couche de finition de meulage actif)


  • Grande longévité

  • Niveau extrêmement élevé d'enlèvement de matière

  • Meulage à très faible échauffement

  • Aucune décoloration du matériau