Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque à lamelles OSF® (finition en une étape)
Idéal pour éliminer les cordons de soudure et apporter un ponçage fin en une seule étape. Pour utilisation directe sur les meuleuses d'angle et de cordons de soudure à vitesse contrôlable, offrant une combinaison idéale entre enlèvement rapide du matériau et qualité de surface parfaite du tuyau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
3 en 1
- 1. Meulage des cordons de soudure
- 2. Polissage
- 3. Meulage de finition
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Matériau de ponçage non tissé Nylon fabriqué en matériau de conditionnement de surface
- Oxyde d'aluminium avec toile abrasive côté supérieur
- Porte-disque en toile de verre robuste
- Enorme gain de temps (réduction extrême des étapes nécessaires)
- Meulage des cordons de soudure et ponçage fin en une seule opération
- Valeur d'enlèvement constante (grande qualité de surfaçage)
- Pas de déformation au cours du ponçage
- Ponçage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)
- Aucun encrassement
- Aucun support de ponçage supplémentaire nécessaire
La qualité de la surface est une expression de la rugosité (valeur Ra).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!