Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de réajustement du piston de frein
Pour un réajustement correct du piston de frein sur les fourgonnettes et les véhicules utilitaires légers.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Dimensions des mâchoires repousse piston
Largeur 100 mm, hauteur 60 mm, épaisseur 7,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!