Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Se déplace de manière synchrone dans le sens de l'ascension et se verrouille automatiquement en cas de chute
- Corde à âme gainée robuste et flexible 11 mm
- Peut être utilisée à la verticale et à l'horizontale
- Testée et approuvée jusqu'à 140 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!